Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449032300 Herst.-Nr.: 6221 EAN/GTIN: 5033848040070 |
| |
|
| | |
| Spender für weiße oder blaue Rolle mit Zentralentnahme. Jeweils für eine weiße oder eine blaue Rolle. Mit der mitgelieferten Halterung können Sie Ihren Spender entweder normal einsetzen oder an einer Wand montieren. Tragbarer Spender für Rolle mit Zentralentnahme. Durch die Tragbarkeit des Spenders bleiben die Rollen mit Zentralentnahme sauber u. geschützt und verhindern so die Übertragung von Bakterien. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ReachT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischtuchspender ReachT | Verwendung für Produkt: | WYPALL* Wischtuch ReachT 6220, 6222, 6223 | Maße: | 18 x 22,4 x 25,4 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchspender kimberly clark, putztuch spender, seifenschaumspender kunststoff, Abroller, Spender |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,90* | € 33,54* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,76* | € 34,13* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,37* | € 34,84* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,00* | € 37,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,48* | € 49,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|