Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Desinfektionsspender IFSTF2MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-449033000
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     IFSTF2MD
EAN/GTIN:
     5010424028615
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Attraktiv gestaltetes, energieeffizientes, berührungsfreies Spendersystem. Für den Einsatz in Durchgängen, Büros und Empfangs- / Lobbybereichen geeignet. Halten Sie zur Aktivierung einfach Ihre Hand unter den Spender. Keine Berührung erforderlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TouchFree
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Desinfektionsspender TouchFree
Biozid-Produkt:
Nein
Maße:
17 x 27,7 x 10 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1,2 l
nachfüllbar:
Ja
Bewegungssensor vorhanden:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 53,32*
€ 66,16*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 54,59*
€ 67,71*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 56,61*
€ 69,46*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 70,25*
2 Tage
3
€ 6,99*
ab € 57,87*
€ 70,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
IFS1LTFDE
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.