| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490017900 Herst.-Nr.: IFT EAN/GTIN: 4018906044598 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Stirnthermometer mit deutscher Sensortechnologie. Es ist geeignet für die berührungslose Messung der Körpertemperatur des Menschen. Es zeigt die Temperaturwerte aus einem Abstand von bis zu fünf Zentimeter und liefert ein überlegenes Gesamt-Wärmebild. Die Bedienung ist einfach, sie erfolgt über eine Taste. Es ist keine Schulung erforderlich. Anwendungen im privaten Bereich sowie im Arbeitsumfeld, zum Beispiel wie das thermische Screening von Besuchern in Unternehmen und allen Arten von öffentlichen und medizinischen Einrichtungen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LFR30B | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fieberthermometer LFR30B | Anwendungsbereich: | Stirn | min. Messwert des Fieberthermometers (metrisch): | 32 °C | max. Messwert des Fieberthermometers (metrisch): | 42,9 °C | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AAA/Micro | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Nein | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Fieber-Thermometer, Fieberthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, fieber-thermometer infrarot, aaa batterie, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,63* | € 52,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,49* | € 62,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|