Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Müllsackständer ProfiLine MSS XXXL 9121100 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-490272400
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9121100
EAN/GTIN:
     4007126091277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Hailo ProfiLine MSS XXXL. Das großvolumige Mülltrenn-System mit cleverer Müllsackhalterung. Aufnahme für 120 l Müllsäcke. Durch Clipsystem beliebig erweiterbar. Integrierter Alurahmen mit Gummiring zum einfachen Fixieren der Müllsäcke. Durch Clipsystem beliebig erweiterbar, für die Mehrfach-Trennung benötigen Sie die entsprechende Anzahl von Artikel. Klappdeckel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ProfiLine MSS XXXL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsackständer ProfiLine MSS XXXL
Maße:
43 x 97 x 45 cm (B x H x T)
Volumen:
120 l
Deckel vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Material des Bodens:
ABS Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
ABS Kunststoff
Farbe:
alu
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 57,15*
€ 73,92*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 58,26*
€ 75,42*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 75,45*
€ 3,50*
ab € 60,30*
€ 78,04*
Lager 1682
60
€ 5,95*
ab € 61,01*
€ 78,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
9120300
ab € 70,59*
Ähnlich
Hailo
9122100
ab € 57,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.