Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Kaffeelöffel Bettina 250-09 14,3cm Edelstahl si 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-490278395
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-092
EAN/GTIN:
     4007796025824
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
esmeyer kaffeelöffel
kaffeelöffel
Dieses zeitlose Besteck besticht durch sein schlichtes Design. Hochglanzpoliert und besonders robust. Materialstärke: 2,2 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BETTINA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeelöffel BETTINA
Einweg:
Nein
Länge:
14,3 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl 18/10, poliert
Farbe:
silber
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Bestecke, Bewirtungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
89
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 12,58*
Lager 1682
88
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 14,02*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,41*
€ 14,90*
3
pro Paket
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 15,07*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,59*
€ 16,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,83334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.