Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Kaffeelöffel Bettina 250-09 14,3cm Edelstahl si 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Esmeyer Kaffeelöffel Bettina 250-09 14,3cm Edelstahl si 12 St./Pack.
Esmeyer Kaffeelöffel Bettina 250-09 14,3cm Edelstahl si 12 St./Pack.
Esmeyer Kaffeelöffel Bettina 250-09 14,3cm Edelstahl si 12 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018738227
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-092
EAN/GTIN:
     4007796025824
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
esmeyer kaffeelöffel
kaffeelöffel
Esmeyer Kaffeelöffel Bettina 250-09 14,3cm Edelstahl si 12 St./Pack. Dieses zeitlose Besteck besticht durch sein schlichtes Design. Hochglanzpoliert und besonders robust. Materialstärke: 2,2 mm.
Weitere Informationen:
eClassID:
29090301
HerstellerNr:
250-092
Werksnummer:
9199104937
Länge netto mm:
173,00
Breite netto mm:
53,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,278000
Gewicht brutto Kg:
0,278000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge: 14,3 cm
Produktart:
Accessoires für Küche, Bad u. Wohnung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 13,89*
Lager 1955
89
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 14,59*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,33*
€ 14,82*
3
pro Paket
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 14,97*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,59*
€ 16,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,93917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 175,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.