Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handdesinfektion IFS47ML 47ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-494003300
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     IFS47ML
EAN/GTIN:
     5010424014625
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Handdesinfizierer auf Alkoholbasis in Schaumform, mit schneller und zuverlässiger keimtötender Wirkung zum Schutz von der Verschleppung von Keimen und einer Infektionsausbreitung. Geeignet für allgemeine und hygienisch sensible Arbeitsbereiche (z.B. Lebensmittel und Medizin). Zur Anwendung auf saubere, trockene Haut vor jeder Arbeitsschicht und während des Tages bei Bedarf, besonders nach potenziellem Kontakt mit Keimen oder vor dem Umgang mit Nahrungsmitteln und vor dem Essen. Ergänzt das normale Händewaschen. Hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf den Händen. Mit Feuchtigkeitsspender Panthenol und Glyzerin. HACCP-bewertet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche. VAH-gelistet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
InstantFOAM Complete
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handdesinfektion InstantFOAM Complete
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1170
Biozid-Produkt:
Ja
Konsistenz des Materials:
Schaum
parfümiert:
Nein
alkoholfrei:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
antibakteriell:
Ja
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
bakterizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid
pH-Wert:
5-7,5
Ausführung des Behälters:
Pumpflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,047 l
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,74*
Lager 1682
24
1
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,75*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 5,95*
5 Tage
62
1
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 47 Milliliter (ab € 0,08213* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
6011107
ab € 0,82*
Sonstiges
SC Johnson
IFS1000ML
ab € 19,47*
Sonstiges
SC Johnson
IFS250ML
ab € 9,58*
Sonstiges
SC Johnson
IFS1LTFDE
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.