Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Schaumseife 520501 mild 1l 6 St./Pack.


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-494012500
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     520501
EAN/GTIN:
     7322540507539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Für tägliche Anwendung bei normaler und trockener Haut: Diese feuchtigkeitsspendende und rückfettende Handseife mit frischem Duft erzeugt einen milden, cremigen Schaum für sanftes Händewaschen. Ihr Personal spart Zeit dank mühelosem Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden (Nachfüllzeit basiert auf internem Panel-Test). In sich zusammenfallender Flakon für 70 % weniger Abfallvolumen (Quelle: Essity-Studie).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife
Biozid-Produkt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Tork Seifenspender 561600, 561608, 561500, 561508, 460010, Image Design 460009
Kompatibel mit:
S4-System
Duftrichtung:
mild
parfümiert:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
5
Ausführung des Behälters:
Flakon
Material des Behälters:
Kunststoff, recyclebar
Packungsmenge:
6 x 1 l/Pack.
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 9,95*
Lager 1682
78
6
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 9,97*
15 Tage
unbekannt
3
pro Flasche
€ 9,95*
ab € 8,13*
€ 10,28*
2 Tage
3
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 8,26*
€ 10,51*
6
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 8,265*
€ 10,76334*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 59,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
460010
ab € 55,69*
Zubehör
Tork
561600
ab € 56,00*
Zubehör
Tork
561608
ab € 56,43*
Zubehör
Tork
561500
ab € 25,00*
Zubehör
Tork
561508
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.