Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Bodenreiniger 96678 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495027800
Herst.-Nr.:
     96678
EAN/GTIN:
     4015094447095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Manuelle Reinigung: je nach Verschmutzung 50 - 100 ml auf 8 l Wasser. Maschinelle Reinigung: 20 - 40 ml je 10 l Wasser. Nur kaltes bis lauwarmes Wasser verwenden. Auf Basis wasserlöslicher Polymere.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
pH-Wert:
8
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, Allzweckreiniger, Bodenreiniger, Bodenwischpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Universalreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 20,47*
€ 29,11*
1
€ 7,95*
ab € 20,24*
€ 29,55*
4 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 32,79*
€ 46,28*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 32,54*
€ 47,70*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 33,49*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,047* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greenspeed
4003032
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.