Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Bodenreiniger 96678 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zack Bodenreiniger 96678 10l
zack Bodenreiniger 96678 10l
zack Bodenreiniger 96678 10l
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523937
Hersteller:
     Zack
Herst.-Nr.:
     96678
EAN/GTIN:
     4015094447095
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
ZACK 96678 zack Bodenreiniger Zitrone nicht dermatologisch getestet nicht biolog Manuelle Reinigung: je nach Verschmutzung 50 - 100 ml auf 8 l Wasser. Maschinelle Reinigung: 20 - 40 ml je 10 l Wasser. Nur kaltes bis lauwarmes Wasser verwenden. Auf Basis wasserlöslicher Polymere.
Weitere Informationen:
eClassID:
30021101
HerstellerNr:
96678
Werksnummer:
9199135611
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bodenreiniger
Ausfuehrung:
Kunststoff 10l
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 20,47*
€ 29,11*
1
€ 7,95*
ab € 20,24*
€ 29,55*
4 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 32,79*
€ 46,28*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 32,54*
€ 47,70*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 33,49*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,254* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greenspeed
4003032
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.