Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitmann Citronensäure 1008288 flüssig 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495047900
Hersteller:
     Brauns-Heitmann
Herst.-Nr.:
     1008288
EAN/GTIN:
     4062196082884
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Reine Citronensäure in Wasser gelöst zum lebensmittelsauberen Entfernen von Kalk auf Oberflächen, in Gegenständen und Maschinen. Kalkablagerungen sehen unansehnlich aus. Zudem beeinträchtigen sie die Funktion sowie die Lebensdauer von Elektrogeräten und sind Schmutz- und Keimfänger. Mit der hochwirksamen Citronensäure lösen Sie den Kalk schnell auf und beugen bei regelmäßiger Anwendung neuen Kalkablagerungen vor. Nutzen Sie das vielseitige Hausmittel zum Beispiel zum Entkalken von Wasserkochern, Waschmaschinen oder zur Reinigung von Oberflächen in Küche und Bad. Diese praktische HEITMANN pure Reine Citronensäure ist bereits in Wasser gelöst und sofort einsatzbereit. Die Citronensäurekonzentration der Lösung beträgt 30 Prozent. Die Citronensäure wurde aus natürlichen Ressourcen gewonnen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pure
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Citronensäure pure
Biozid-Produkt:
Nein
Konsistenz des Materials:
flüssig
biologisch abbaubar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff, 92 % recycelt
Inhalt:
0,5 l
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Waschmaschinen Entkalker, entkalker heitmann 500ml, entkalker, entkalker flüssig, Citronenreiniger, Citronensäure, Haushaltsreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Zitronenreiniger, Zitronensäure
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 4,56*
Lager 1682
169
1
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 5,09*
1
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 5,26*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00598* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brauns-Heitmann
1008223
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.