Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Nagelbürste mit Bügel, Nylon weiß, 6,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-496000101
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     7120
EAN/GTIN:
     4002403071201
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Lebensmittelbürste
haug® Nagelbürste 3 x 5 x 6,6 cm (B x H x L) inkl. Bügel Polystyrol weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nagelbürste
Maße:
3 x 5 x 6,6 cm (B x H x L)
beidseitig verwendbar:
Nein
Temperaturbereich:
bis +130 °C
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Bügel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Borsten:
Nylon
Farbe:
weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,00*
ab € 1,61*
€ 2,23*
4 Tage
29
10
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,35*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,45*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,53*
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.