Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUGHandwaschbürste mit Bügel weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21330
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     71200
EAN/GTIN:
     4002403071201
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Lebensmittelbürste
HAUG - Handwaschbürste mit Bügel • Entfernt hartnäckige Verschmutzungen • Für Beruf, Hobby oder Heim • Auch für das Ausbürsten von Flecken auf Textilien geeignet • Mit Nylonborsten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Handwaschbürste
Bürsten-Körper:
PS
Besatz:
Nylon
Borste:
mittel
Faserende:
ungeschlitzt
Breite:
90 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, haug autowaschbürste, autowaschbürste, Nagelreinigungsbürsten, Bürsten, Nagelbürsten, Handreinigungsbürsten, Handwaschbürsten, Naturbürsten, Nagelbürsten, Bürsten, Nagelreinigungsbürsten, Naturbürsten, Handwaschbürsten, Nagelbürsten, bürsten,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,00*
ab € 1,61*
€ 2,23*
Lager 847
29
10
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,35*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,45*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,53*
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.