Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL Wischtuch X80 19164 Viertelfalz 35x34cm ge 30 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496007310
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     19164
EAN/GTIN:
     5033848037148
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Für anspruchsvolle Reinigungsvorgänge. Durch den Hydroknit-Technologie sind die Tücher stark und strapazierfähig. 4 Farben zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen. In Polyverpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X80 Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher X80 Plus
Maße:
33,5 x 34,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Falzung:
1/4-Falz
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
saugfähig:
Ja
reißfest:
Ja
Werkstoff:
83 % Zellstoff, 17 % Polypropylen
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
30 St./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 11,42*
16 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 9,95*
ab € 8,735*
€ 11,625*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,25*
€ 11,63*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,755*
€ 11,9925*
15 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,68625*
€ 12,89625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,27734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
19139
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.