Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Rauchwarnmelder RWM90 895203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-499010200
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     895203
EAN/GTIN:
     4003318895203
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
Ein Rauchmelder gehört zur Grundausstattung Ihres Zuhauses. Dieses Gerät warnt Sie zuverlässig bei Rauchentwicklung. Ein großes Plus an Sicherheit. Sobald Rauch in die Raumkammer im Inneren des Melders eintritt, ertönt ein 85 Dezibel lauter Alarm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
RWM90
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rauchmelder RWM90
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN9031
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
105 x 36 mm (Ø x H)
max. Eigengeräusch:
85 dB
max. Raumgröße:
40 m²
Normnummer:
DIN EN 14604
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
CR123A (Lithium)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht:
149 g
Farbe:
reinweiß
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, batterie rauchmelder, Brandmeldesysteme, Feuermelder, Feuersignale, Sicherheitszubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 8,42*
€ 11,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 11,61*
Lager 1682
33
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 11,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,84*
€ 11,82*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5020012
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.