Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder RWM90 5 J.Lithium 3 V reinweiß RWM90 85dBA ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000280318
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89520 3
EAN/GTIN:
     4003318895203
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Prüfzeichen: DIN EN 14604 · Norm: DIN EN 14604
Weitere Informationen:
Modell:
RWM90
Farbe:
reinweiß
Batterielaufzeit:
5 Jahre
Ø:
105 mm
Höhe:
36 mm
Montageart:
Deckenmontage
Signallautstärke:
85dBA
Betriebsspannung:
Lithium 3 V
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, batterie rauchmelder, Melder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 11,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 11,91*
2 Tage
31
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,03*
Lager 1690
26
€ 5,99*
ab € 9,70*
€ 13,03*
2 Tage
35
€ 5,45*
ab € 9,96*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5020012
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.