| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-640054000 Herst.-Nr.: 956-0011 EAN/GTIN: 4006928026104 |
| |
|
| | |
| 12 Blatt an 15 cm überstehender Rückwand. Zusammenklappbar auf portogünstiges Versandformat (29,5 x 21,5 cm). Werbedruck auf überstehender Rückwand möglich. Sonn- und Feiertage hervorgehoben. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandkalender | Maße: | 29,7 x 48,8 cm (B x H) | Kalenderjahr: | 2025 | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 3 sichtbare Monatsblöcke | Wochenzählung vorhanden: | Ja | Datumschieber vorhanden: | Ja | Bindung: | Heftbindung | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Jahresübersicht, Ferientermine | Werkstoff: | Papier | Farbe des Hintergrundes: | hellgrau/weiß | Druckfarbe: | schwarz/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, Werbe-Kalender, Werbekalender, monatskalender, Bürokalender, Kalender, Monatsterminkalender, Monatswandkalender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,49* | € 2,87* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,59* | € 2,92* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,61* | € 3,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,88* | € 3,45* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,98* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|