Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quo Vadis Buchkalender Eurequart Club schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-640251890
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     026033Q
EAN/GTIN:
     3371010125876
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Enthält auf jeder Doppelseite einen freien Bereich zum Notieren wichtiger Informationen (zu kontaktierende Personen, zu erledigende Dinge usw.) Papier Clairefontaine für ein glattes und flüssiges Schreibgefühl. Abnehmbarer Deckel und nachfüllbarer Inhalt für eine lange Verwendung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eurequart Club
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchkalender Eurequart Club
Kalenderjahr:
2025
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Kalenderart:
Wochenplan
Stundendarstellung:
7-20:45 Uhr, viertelstündlich, So 7-18 Uhr
Bindung:
Spiralbindung
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Ja
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Verwendung für Einstecktasche:
Dokumente
Verwendung als Fundhilfe:
Eckperforation
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
13 Monate Dezember bis Dezember
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Einbandes:
Kunstleder
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Papiers:
weiß
Druckfarbe:
blau
Anzahl der Seiten:
144 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, taschenkalender quo vadis, buchkalender, Chefkalender, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Kalenderbuch, Kalenderbücher, Notizkalender, Planer, Ringbuchkalender, Tagebuch, Tagebücher, Tagebuchkalender, Tageskalender, Tagesplaner, Terminkalender, Timer, Wochennotizbuch, Wochennotizbücher, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher, Zeitplaner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 21,04*
€ 30,76*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 22,62*
€ 31,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,65*
€ 31,75*
€ 4,30*
ab € 30,44*
€ 41,70*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 43,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pilot
4136005
ab € 0,72*
Sonstiges
Soennecken
3062
ab € 0,31*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.