Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan 50235 148,5x210mm 1W/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-640468301
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50235
EAN/GTIN:
     4004182088111
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Chronoplan Einlage Kalender 2025 DIN A5 1 Woche/2 Seiten Anordnung in Spalten, Ferienplan, Feiertage,Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einlage Kalender
Produktverwendung:
Terminplaner
Kalenderjahr:
2025
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,8 x 21 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Kalenderart:
Wochenplan inkl. Jahresplan
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stundendarstellung:
7-19 Uhr
Wochenzählung vorhanden:
Nein
Datumschieber vorhanden:
Nein
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Anordnung in Spalten, Ferienplan, Feiertage,Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, buchkalender a5, wochenplan, Ersatzkalendarien, Ersatzkalendarium, Kalender, Kalendereinlagen, Timer Ersatzeinlage, Timer Ersatzeinlagen, Zeitplansystemeinlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,96*
€ 14,76*
Lager 1682
247
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 14,78*
1 Tag
151
€ 5,49*
ab € 10,49*
€ 15,33*
€ 7,95*
ab € 10,76*
€ 16,30*
1 Tag
151
€ 4,99*
ab € 11,45*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.