Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan 50235 148,5x210mm 1W/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/274/y000274z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/274/y000274z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/275/y000275a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640468301
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50235
EAN/GTIN:
     4004182088111
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Chronoplan Einlage Kalender 2025 DIN A5 1 Woche/2 Seiten Anordnung in Spalten, Ferienplan, Feiertage,Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Terminplaner
Kalenderjahr:
2025
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,8 x 21 cm (B x H)
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stundendarstellung:
7-19 Uhr
Wochenzählung vorhanden:
Nein
Datumschieber vorhanden:
Nein
Sprache:
Deutsch
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Anordnung in Spalten, Ferienplan, Feiertage,Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einlage Kalender
Kalenderart:
Wochenplan inkl. Jahresplan
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,12*
€ 15,01*
1 Tag
313
€ 5,95*
ab € 10,37*
€ 15,29*
1 Tag
240
€ 5,49*
ab € 10,46*
€ 15,42*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,73*
€ 16,40*
€ 6,95*
ab € 11,70*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
50304
ab € 3,39*
Ähnlich
Avery
50305
ab € 3,64*
Ähnlich
Avery
50172
ab € 78,57*
Ähnlich
Avery
50205
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.