Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Tischrechner 205MD 12030 10stellig Solar/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700656100
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12030
EAN/GTIN:
     4015468120302
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Eleganter, einfacher Tischrechner mit großem, angewinkeltem Display. Zeitloses Design, hochwertig verarbeitet, hohe Funktionalität und mit kaufmännischen Anwendungen. Leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
205 MD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner 205 MD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Euro-Umrechnung, MU-Funktion,
Maße:
100 x 25 x 145 mm (B x H x T)
Gewicht:
93 g
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, genie taschenrechner 10 stellig, genie calculator, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,38*
€ 7,09*
Lager 1682
459
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 7,11*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,80*
€ 7,95*
ab € 4,76*
€ 7,87*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
MS-100FM
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.