Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Tischrechner Basic 205 MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GENIE Tischrechner Basic 205 MD
GENIE Tischrechner Basic 205 MD
Artikel-Nr.:
     832-337357
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12030
EAN/GTIN:
     4015468120302
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Eleganter, einfacher Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 10-stelligem Display Zeitloses Design, hochwertig verarbeitet, hohe Funktionalität und mit kaufmännischen Anwendungen (Währungsumrechnung und Steuerberechnung) Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Währungsumrechnung [C1] [C2], Aufschlagsberechnung [MU], Steuerberechnung [TAX], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
weight:
0.137 kg
height:
0.035 m
width:
0.110 m
depth:
0.150 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,11*
€ 6,76*
8 Tage
6
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 7,77*
€ 7,95*
ab € 4,78*
€ 7,85*
1 Tag
384
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 7,93*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
MS-100FM
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.