Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12030 Herst.-Nr.: 12030 EAN/GTIN: 4015468120302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 10-stelliger Tischrechner
- hochwertige Verarbeitung
- Eleganter Tischrechner in handlich-kompakter Größe
- Dual-Power (Solar- und Batteriebetrieb)
- Deutliches 10-stelliges Display
- Hochwertige Verarbeitung
- AutPower-Off
- Funktionen: Grundrechenarten [+] [-][x][/]
- 4 Tasten-Speicher [MU, MRC, M+, M-]
- Korrekturtaste [C/CE]
- Vorzeichenwechseltaste [+/-]
- Prozentrechnung [%]
- Währungsumrechnung [SET, C1, C2]
- Steuerberechnung [TAX-, TAX+]
- Technische Details: Stromversorgung: Dual-Power (Solar- und Batteriebetrieb)
- Maße: ca. 14,5 x 10,3 x 2,8 cm
- Gewicht: 98 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 145 mm | Bruttogewicht: | 0.1380 kg | Display: | 10-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Druckwerk: | nein | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.098 kg | Grand-Total-Speicher: | nein | Höhe: | 103 mm | Mark-up/Mark-down-Taste: | ja | Marke: | Genie | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Netzbetrieb: | ja | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | nein | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 28 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | ja | Zeitberechnung: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 4,38* | € 7,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,38* | € 7,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,85* | € 7,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 4,76* | € 7,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|