Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Schreibmaschine T 180 Plus 582 ohne Display portable weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-712001901
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     582
EAN/GTIN:
     4025999800482
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreibmaschine
Freude am Schreiben kann man kaufen. Mit der attraktiven portablen TWEN 180 Plus. Sie machen Schluß mit der komplizierten Bedienung. In die Steckdose und schon können Sie loslegen, wann und wo immer Sie wollen. Die Bedienerführung über Leuchtdioden und ein modernes, ergonomisches Design lassen so manch' andere neidisch werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TWEN 180 Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Typenradschreibmaschine TWEN 180 Plus
Maße:
41,2 x 11,7 x 37,5 cm (B x H x T)
Breite des Schreibbereiches:
229 mm
Breite des Papierteiles:
330 mm
geeignete Schriftteilung:
10, 12, 15
max. Anzahl der Zeichen (im Korrekturspeicher):
90 Zeichen
max. Geschwindigkeit:
12 Zeichen/s
Zeichenübertragungsrate:
12 Zeichen/s
Zeilenschaltung:
1-fach, 1,5-fach, 2-fach
Gewicht:
5 kg
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen, Typenradschreibmaschinen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 236,48*
€ 283,60*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 240,62*
€ 283,60*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 242,35*
€ 284,68*
Frei Haus
ab € 240,50*
€ 291,07*
€ 2,95*
ab € 240,13*
€ 292,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
482
ab € 6,50*
Zubehör
TA Triumph-Adler
7023916900
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.