Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmaschine T 180 Plus elektrisch ohne Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmaschine T 180 Plus elektrisch ohne Display
Schreibmaschine T 180 Plus elektrisch ohne Display
Schreibmaschine T 180 Plus elektrisch ohne Display
Schreibmaschine T 180 Plus elektrisch ohne Display
Schreibmaschine T 180 Plus elektrisch ohne Display
Artikel-Nr.:
     467-#TWENT180PLUS
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     H8303800120
EAN/GTIN:
     4025999800482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreibmaschine
  • portable Schreibmaschine
  • Auto-Unterstreichen auch wortweise
  • automatischer Wagenrücklauf
  • Fettdruck, Hoch-/ Tief stellen, Zentrieren, links-/ rechtsbündig
  • Einzüge und Abstände: Einzug, Tabulator, Dezimaltabulator
  • Korrektur zeichen- und / wortweise, Relocate, Caps-Lock
  • Rückschritt: einfach und Express-Rückschritt
  • Tastaturbelegung: QWERTZ, 17 Funktionstasten, Tastaturpuffer: 30 Zeichen
  • Textspeicher: 1 Zeile (90 Zeichen)
  • Tabulatorspeicher: 16 Tabulatoren
  • Papierlösehebel
  • Typenrad: 100 Zeichen (Twen Plus)
  • max. Papierbreite: 330 mm, max.
  • Schreibbreite: 229 mm (A4 Hochformat)
  • Druckgeschwindigkeit: 12 Zeichen / Sekunde
  • Schreibteilung: 10 (Pica)/ 12 (Elite)/15 (Micron), je nach Typenrad
  • Zeilenabstände: 1-fach, 1,5-fach, 2-fach
  • Anpressdruck: 3 Stufen, einstellbar,
  • Durchschläge: Original + 2 Kopien
  • Farbband: Twen Plus - Farbband (300 MeterXXL), Korrekturband: Twen Gr. 143
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
tragbar
Breite:
407 mm
Bruttogewicht:
6.0000 kg
Farbe:
beige
Höhe:
120 mm
Länge:
370 mm
Marke:
Twen
max Anzahl der Zeichen im Korrekturspeicher:
90
Weitere Suchbegriffe: Reiseschreibmaschine, Schreibcomputer, Typenradschreibmaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 235,11*
€ 286,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 242,02*
€ 286,41*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 242,88*
€ 287,38*
Frei Haus
ab € 239,45*
€ 293,11*
€ 2,95*
ab € 241,92*
€ 294,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
482
ab € 6,50*
Zubehör
TA Triumph-Adler
7023916900
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.