Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Schreibmaschine T 180DS Plus 583 mit Display portable weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-712002001
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     583
EAN/GTIN:
     4025999800499
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreib maschine
Die neue Twen 180 DS Plus gibt ihnen ein extra-Plus an Freude am Schreiben. Der neue Twen 180 DS Plus besticht durch das große Display und die praktischen Speicherfunktionen. Der neue Standard unter den portablen Schreibmaschinen und das passende Zubehör an verschiedenen Twen DS Plus-Typenrädern, Twen DS Plus-Farb- und Korrekturbändern ist bei ihrem Fachhändler erhältlich. Unsere neue Twen 180 DS Plus macht selbst anspruchsvolle Schreibarbeiten zum Kinderspiel. Die intuitive Benutzerführung und das neue Gehäusedesign machen die TWEN 180 DS Plus zum Star auf Ihrem Schreibtisch, der sie mit den großzügigen Speicherfunktionen und der Displayausgabe nicht im Stich lässt und stets Ergebnisse in der gewohnten Twen-Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TWEN 180 DS Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Typenradschreibmaschine TWEN 180 DS Plus
Maße:
41,2 x 11,7 x 37,5 cm (B x H x T)
Breite des Schreibbereiches:
229 mm
Breite des Papierteiles:
330 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 20 Zeichen
geeignete Schriftteilung:
10, 12, 15
max. Anzahl der Zeichen (im Korrekturspeicher):
90 Zeichen
max. Geschwindigkeit:
12 Zeichen/s
Speicherkapazität:
16 Kbyte
Zeichenübertragungsrate:
12 Zeichen/s
Zeilenschaltung:
1-fach, 1,5-fach, 2-fach
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen, Typenradschreibmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 325,67*
€ 388,78*
Frei Haus
ab € 331,57*
€ 402,07*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 342,45*
€ 402,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 341,24*
€ 402,72*
Frei Haus
ab € 414,23*
€ 478,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,71*
€ 468,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
482
ab € 6,74*
Zubehör
TA Triumph-Adler
7023916900
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.