Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmaschine T 180 DS Plus elektrisch mit Dislplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmaschine T 180 DS Plus elektrisch mit Dislplay
Schreibmaschine T 180 DS Plus elektrisch mit Dislplay
Artikel-Nr.:
     467-#TWENT180DSPLUS
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     583
EAN/GTIN:
     4025999800499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreib maschine
  • Auto-Unterstreichen auch wortweise, automatischer Wagenrücklauf
  • Fettdruck, Hoch-/ Tiefstellen, Zentrieren, links-/ rechtsbündig
  • Einzüge und Abstände: Einzug, Tabulator, Dezimaltabulator
  • Korrektur zeichen- und / wortweise, Relocate, Caps-Lock
  • Rückschritt: einfach und Express-Rückschritt
  • Tastaturbelegung: QWERTZ, 17 Funktionstasten
  • Tastaturpuffer: 30 Zeichen
  • Zeilenabstände: 1-fach, 1,5-fach, 2-fach
  • Textspeicher: 1 Zeile (90 Zeichen)
  • Tabulatorspeicher: 16 Tabulatoren
  • Papierlösehebel
  • Typenrad: 100 Zeichen (Twen Plus)
  • max. Papierbreite: 330 mm, max. Schreibbreite: 229 mm (A4 Hochformat)
  • Druckgeschwindigkeit: 12 Zeichen / Sekunde
  • Schreibteilung: 10/ 12/ 15, je nach Typenrad
  • Anpressdruck: 3 Stufen, einstellbar, Durchschläge: Original + 2 Kopien
  • Größe (BxHxT) in mm: 412 x 375 x 117
  • Gewicht (ca.) in kg: 5,1
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
tragbar
Breite:
412 mm
Bruttogewicht:
6.5000 kg
Farbe:
beige
Gerätegewicht:
5.1 kg
Höhe:
375 mm
Marke:
Twen
max Anzahl der Zeichen im Korrekturspeicher:
255 Zeichen Korrekturspeicher
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Reiseschreibmaschine, Typenradschreibmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 326,57*
€ 387,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 329,56*
€ 387,02*
Frei Haus
ab € 331,57*
€ 400,73*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 342,09*
€ 401,40*
Frei Haus
ab € 414,91*
€ 477,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,41*
€ 427,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
00482
ab € 6,72*
Zubehör
TA Triumph-Adler
7023916900
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.