Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Handyhalter KFZ Hug Flexi XL PILOTFLEXIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-728040900
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PILOTFLEXIK
EAN/GTIN:
     8018080332326
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
HUG FLEXI XL ist die Autohalterung, die Ihr Smartphone an drei Seiten umschließt und es während der Fahrt fest an Ort und Stelle hält. Die bis zu 95 mm verstellbare Öffnung ermöglicht es auch, größere Geräte einzusetzen. Es ist mit weichem, kratzfestem Gummi überzogen und mit Stützbügeln ausgestattet, um maximale Stabilität zu gewährleisten. Die verstellbare Öffnung ermöglicht das Einschieben großer Geräte. Mit dem 28 cm extra langen flexiblen Arm können Sie Ihr Smartphone optimal positionieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HUG FLEXI XL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kfz-Halterung HUG FLEXI XL
Produktverwendung:
Smartphones bis 9,5 cm (3,7")
schwenkbar:
Ja
Drehbereich:
360 °
Art der Aufnahme:
Klemme
zur Befestigung an:
Windschutzscheibe, Armaturenbrett
Art der Befestigung:
Saugnapf
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, auto handyhalterung, Autozubehör, Kfz Zubehör, Kfz-Halterungen, Kfz-Halterungen Kommunikationstechnik, Kommunikationstechnikzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 8,73*
€ 11,33*
Lager 1682
40
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 11,48*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.