Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Aktenvernichter Powershred 15C 100017466 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760010901
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     100017466
EAN/GTIN:
     043859797141
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Sicherheitsstoppschalter: Manuelle Verriegelung, um versehentliche Aktivierung zu verhindern. Betriebsdauer von 10 Minuten, gefolgt von einer 30-minütigen Abkühlphase. Fellowes gewährt im Aktionszeitraum vom 01. Juli bis 30. September 2024 eine Cashback-Aktion auf ausgewählte Aktionsartikel. Gehen Sie auf https://apps.fellowes.com/micrositeeu/de/de/promotions/cashback-apr24/, um an der Aktion teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powershred® 15C
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Powershred® 15C
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
34,1 x 47 x 24,6 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammer, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
33,33 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
40 mm
Eingabebreite:
224 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
14 Bl. (80 g/m²)
Laufzeit:
10 min
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
220-240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Motorleistung:
260 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
75 dB
Auffangvolumen:
19 l
Rollen vorhanden:
Ja
Gewicht:
7,1 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 83,75*
€ 109,14*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 84,29*
€ 109,60*
€ 4,95*
ab € 89,52*
€ 120,38*
Lager 1682
12
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 120,55*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 100,00*
€ 128,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.