Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-760102081 Herst.-Nr.: 22451111 EAN/GTIN: 4019364502934 |
| |
|
| | |
| Bedienerfreundlicher Schredder für den umweltbewussten Anwender. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Bu¨roklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 2245 CC | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aktenvernichter 2245 CC | Anwendungsbereich: | Home-Office | Sicherheitsstufe: | P-5 | DSGVO-konform: | Ja | Maße: | 34,5 x 42,8 x 21,3 cm (B x H x T) | Vernichtet: | Papier, Heftklammern, Büroklammern | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgeschwindigkeit: | 60 mm/s | Schnittbreite: | 2 mm | Partikellänge: | 15 mm | Eingabebreite: | 220 mm | Schneidleistung (70 g/m²): | 5 Bl. (70 g/m²) | Schneidleistung (80 g/m²): | 4 Bl. (80 g/m²) | Art der Betätigung (Schneidwerk): | automatisch | Netzspannung: | 230 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Motorleistung: | 150 W | Sichtfenster vorhanden: | Nein | Ein-/Ausschalter vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Gehäuseoberteil abnehmbar: | Ja | Rücklauffunktion vorhanden: | Ja | Schalldruckpegel: | 52 dB | Auffangvolumen: | 20 l | Garantiedauer: | 5 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Gewicht: | 7,5 kg | Made in Germany: | Ja | Farbe: | cool grey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,33* | € 223,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 198,33* | € 230,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,25* | € 240,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,47* | € 242,23* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,93* | € 250,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|