Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Laserdrucker HLL2445DWRE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-780029000
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL2445DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766831079
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Brother Laserdrucker HL-L2445DW DIN A4 32 Seiten/Min. 36 x 18,3 x 41 cm (B x H x T) 1 Toner, 1 Trommel inkl. Netzkabel, Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HL-L2445DW
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laserdrucker HL-L2445DW
max. Dokumentengröße:
DIN A4
Blattmenge je Monat:
2.500 Bl.
Gewicht des Papiers:
60-230 g/m²
Anzahl der Blätter:
250 Bl.
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich:
Ja
Ausführung des Duplex-Verfahrens:
automatisch
max. Geschwindigkeit:
32 Seiten/Min.
Farbdruck vorhanden:
Nein
max. Auflösung (SW/Farbe):
1.200 x 1.200 dpi
Abmessungen:
36 x 18,3 x 41 cm (B x H x T)
Art des Displays:
LCD
Anzahl der Display-Zeilen:
1 Display-Zeile
Display (Farbe) vorhanden:
Nein
Art des Anschlusses:
USB 2.0, LAN, WLAN, WiFi direct
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Speicherkapazität:
64 Mbyte
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzspannung:
220-240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Software inbegriffen:
Ja
Lieferumfang Verbrauchsmaterial:
1 Toner, 1 Trommel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Netzkabel, Installationsanleitung
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Gewicht:
7,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, laserdrucker a4 duplex, brother laserdrucker, laserdrucker, Drucker, Farbdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 141,00*
€ 172,61*
2 Tage
45
€ 4,50*
ab € 140,82*
€ 172,83*
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 174,43*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 144,85*
€ 175,61*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 189,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.