Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Farblaserdrucker HLL8260CDWG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-780222100
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL8260CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774109
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbdrucker
Der Brother HL-L8260CDW ist der optimale Farblaserdrucker für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Die hohe Druckgeschwindigkeit in S/W und in Farbe überzeugt dort genau wie sein kompaktes Design und die innovativen Funktionen. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe zur Verfügung. Wenn es mal schnell gehen muss ist der direkte Druck von mobilen Endgeräten aus problemlos möglich. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HL-L8260CDW
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laserdrucker HL-L8260CDW
max. Dokumentengröße:
DIN A4
Blattmenge je Monat:
40.000 Bl.
Gewicht des Papiers:
60-163 g/m²
Anzahl der Blätter:
250 Bl.
Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich:
Ja
Ausführung des Duplex-Verfahrens:
automatisch
max. Geschwindigkeit:
31 Seiten/Min.
Farbdruck vorhanden:
Ja
max. Auflösung (SW/Farbe):
2.400 x 600 dpi
Abmessungen:
41 x 31,3 x 48,6 cm (B x H x T)
Display vorhanden:
Ja
Art des Displays:
LCD
Anzahl der Display-Zeilen:
2 Display-Zeilen
Display (Farbe) vorhanden:
Nein
Art des Anschlusses:
USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit-LAN, WLAN, USB-Host
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Speicherkapazität:
256 Mbyte
max. Prozessorgeschwindigkeit:
800 MHz
Anlaufzeit:
29 s
Postscript-Unterstützung vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Software inbegriffen:
Ja
Lieferumfang Verbrauchsmaterial:
4 Toner (BK für ca. 3.000 Seiten, C/M/Y für je ca. 1.800 Seiten nach ISO/IEC 19798), 1 Trommel, 1 Transfereinheit, 1 Resttonerbehälter
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Installationsanleitung, Netzkabel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Gewicht:
21,8 kg
Farbe:
hellgrau/schwarz
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 254,96*
€ 271,64*
1 Tag
28
€ 2,90*
ab € 267,78*
€ 283,83*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 267,22*
€ 284,99*
€ 3,50*
ab € 272,79*
€ 291,07*
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 299,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.