Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L8260CDW - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/ (HLL8260CDWG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3719433
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL8260CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774109
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother HL-L8260CDW - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 31 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  HLL8260CDWG1
Modell  HL-L8260CDW
EAN/UPC  4977766774109

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HL-L8260CDW - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Servicepaket  Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Gewicht  21.8 kg
Lokalisierung  Deutschland
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w
Bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe
Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex
Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  800 MHz
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Druckersprache  PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität  300 Blätter
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)  40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  3000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41 cm x 48.6 cm x 31.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Servicepaket  Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Lokalisierung  Deutschland
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w
Bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe
Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex
Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
PostScript Unterstützung  Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  15 Sek.
Druckersprache  PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten  66 x skalierbare PostScript
66 x skalierbare PCL
12 x PCL (Bitmap)
16 x Strichcode
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
  
Prozessor  
Prozessor  800 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität  300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m²
1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Ausgabefachkapazität  150 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  3000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x Gigabit-LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798
1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798
1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798
1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL
1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL
Leistungsmerkmale  Google Cloud Print 2.0
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  580 Watt
Energierverbrauch Standby  70 Watt
Energierverbrauch Sleep  10 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Schallemission (Betrieb)  49 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)  44 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  41 cm
Tiefe  48.6 cm
Höhe  31.3 cm
Gewicht  21.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,6 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Servicepaket:
Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Lokalisierung:
Deutschland
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
PostScript Unterstützung:
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
15 Sek.
Druckersprache:
PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Medienhandhabung:
250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor:
800 MHz
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
300 Blätter
Ausgabefachkapazität:
150 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
40000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
3000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Leistungsmerkmale:
Google Cloud Print 2.0
Leistungsaufnahme im Betrieb:
580 Watt
Energierverbrauch Standby:
70 Watt
Energierverbrauch Sleep:
10 Watt
Schallemission (Betrieb):
49 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):
44 dBA
Breite:
41 cm
Tiefe:
48.6 cm
Höhe:
31.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, multifunktionsdrucker wlan a4 laser brother, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe, brother, 8260, farbe, hll8260cdw, 2400, seiten/min., 200000, seitenmin, l8260cdw, seiten, duplex, drucker, laser, hll8260cdwg1, a4/legal, kapazität:, blätter, gigabit, wifi(n, usbhost, print, airbag, a4legal, kapazitt, bltter, wifin
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 3,51*
ab € 254,96*
€ 271,64*
1 Tag
28
€ 2,90*
ab € 267,78*
€ 283,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 267,22*
€ 284,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 272,79*
€ 291,07*
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 299,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.