Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI Kabel 60612 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785090600
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     60612
EAN/GTIN:
     4040849606120
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
Hochauflösende Signalübertragung bietet den optimalen Genuss. Zudem unterstützt das Kabel alle gängigen Features wie ARC (Audio Return Channel), HDCP oder 3D. Unterstützte Farbräume: Deep Color (36 Bit), x.v.Colour (xvYCC). Beidseitiger Knickschutz.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
HDMI Kabel
Verwendung für Produkt:
Playstation, Xbox, Amazon Fire TV, Apple TV
Produktverwendung:
Fernseher, PC-Monitore, Spielekonsolen, Beamer, Projektor, Streaming-Empfänger
max. Auflösung:
4.096 x 2.160 Pixel
Bezeichnung der Computerauflösung:
4K
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
geschirmt:
Ja
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
vergoldet
Art des Anschlusses:
HDMI-Stecker/HDMI-Stecker
Kabellänge:
3 m
Farbe des Mantels:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, HDMI Kabel, Monitorkabel, Multimediazubehöre, PC-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,50*
4 Tage
1209
€ 9,90*
ab € 1,45*
€ 2,50*
€ 3,90*
ab € 1,65*
€ 2,81*
€ 7,95*
ab € 1,73*
€ 3,05*
Lager 1682
129
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.