Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13288974 Herst.-Nr.: 60612 EAN/GTIN: 4040849606120 |
| |
|
| | |
| High-Speed-HDMI-Kabel Ethernet,4K,30Hz 60612 Goobay Series 1.4 High-Speed-HDMI -Kabel mit Ethernet (4K@30Hz), Schwarz, Staubschutztüte - HDMI -Stecker (Typ A) > HDMI -Stecker (Typ A)Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 30 Hz (abwärtskompatibel) bietet den optimalen Genuss. Zudem unterstützt das Kabel alle gängigen Features wie ARC (Audio Return Channel), HDCP oder 3D.Das HDMI -Kabel verbindet Fernseher/TV-Geräte oder PC-Monitore mit Spielekonsolen (wie z. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,27* | € 2,15* | | | | | 62 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,26* | € 2,15* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,21* | € 2,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,23* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,44* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|