Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMEMOTO Zeiterfassungssystem TM-616 125-0585 RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-787004200
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     125-0585
EAN/GTIN:
     8717496336071
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Lesegerät
Das TM-616 ist ideal für kleinere bis mittelgroße Unternehmen. Unabhängig davon, ob Sie in der Produktion, im Gastgewerbe oder im Einzelhandel arbeiten. Das TM-616 ist für alle Branchen geeignet. Perfekt für eine effizientere Erfassung und Verwaltung der Arbeitszeit. Das Zeiterfassungssystem fügt sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung ein. Das intuitive Design sorgt außerdem für eine einfache und bequeme Zeiterfassung. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter. In Sekundenschnelle ein- und aus stempeln. Eine weit verbreitete und zuverlässige Technologie zur Identifizierung. Sofort einsetzbar dank einfacher Installationsanleitung. Wir unterstützen über 8 Sprachen weltweit. Alle Lösungen beinhalten eine 30-tägige Testversion unseres Plus Plans. Erleben Sie alle Funktionen, bevor Sie sich für den Plan entscheiden, der am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TM-616
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zeiterfassungssystem TM-616
Maße:
9,95 x 21,5 x 4,43 cm (B x H x T)
Art der Anzeige:
digital
Display (Farbe) vorhanden:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale des Displays:
7,1 cm (2,8")
Art des Sensors:
RFID-Sensor
Art der Datenverschlüsselung:
256-Bit-AES
DSGVO-konform:
Ja
Systemanforderung:
Windows® universell
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Art des Anschlusses:
LAN, WiFi, USB-Host
Art des Prozessors:
Dual Core-Prozessor
Prozessorfrequenz:
0,8 GHz
Netzspannung:
110-240 V
Speicherkapazität:
128 Mbyte
Anzahl Benutzer:
200 Benutzer
Authentifizierung:
RFID-Ausweis, PIN-Code
Arbeitsspeicher:
64 Mbyte
Anzahl der speicherbaren Werte:
10.000 Zeiteinträge
Unterstützt Cloud-Computing:
Ja
Alarmfunktion vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. TimeMoto Cloud Free Plan (10 Benutzer), Netzkabel, 5 RFID-Karten, Wandhalterung, Schnellinstallationsanleitung
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
0,47 kg
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 239,78*
€ 279,38*
€ 6,78*
ab € 244,56*
€ 279,39*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,76*
€ 310,21*
€ 4,70*
ab € 272,77*
€ 310,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 275,56*
€ 313,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
125-0586
ab € 300,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.