Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SAFE1250585 Herst.-Nr.: 125-0585 EAN/GTIN: 8717496336071 |
| |
|
| | |
| - TimeMoto TM-616
- Zeiterfassung Komplettsystem: Terminal und Standard PC-Software / TimeMoto Cloud Plus Testperiode Identifizierung per RFID und PIN
- Bis zu 200 Benutzer / 10.000 Zeiteinträge
- Schnell-Authentifizierung Export über USB-Stick, Ethernet und WiFi Anschluss
- CE zertifiziert
- Haptische Tasten 2.8 Zoll TFT Display Maße: 215 x 99,5 x 44,3 cm
- Gewicht: 470 gr
- Min. Systemanforderungen: Betriebssystem: Windows 7, 8, Server 2008
- Entspricht die Anforderungen vom Mindestlohngesetz (MiLoG)
- Lieferumfang: Safescan TM-616 Zeiterfassungsgerät, Bedienungsanleitung auf Deutsch, Netzteil mit Euro, UK und USA Stecker, 5 Stück RFID Karten Befestigungsmaterialen
Weitere Informationen: | | Breite: | 99.5 mm | Bruttogewicht: | 1.5 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 215 mm | Marke: | Safescan | Tiefe: | 44.3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RFID-Leser, RFID-Scanner, Wand-Uhr, Wanduhr, Zeiterfassung, Zeiterfassungssystem, Zeiterfassungs-Systeme Zubehör, Zeiterfassungssoftware, wand-uhr eckig, rfid-lesegerät, zeiterfassung safescan, arbeidszeiterfassen, arbeitszeiterfassung, mitarbeiter, stechuhr, stempeluhr, zeiterfassung, zeiterfassungssystem, zeiterfassungssysteme |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 239,78* | € 279,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 244,56* | € 279,39* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,76* | € 310,21* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 272,77* | € 310,47* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 275,56* | € 313,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|