Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Stuhl DOGEWOOD CHDOGEX2.23.13 ws 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-800003501
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHDOGEX2.23.13
EAN/GTIN:
     3660141230130
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Besucherstuhl
Ein Klassiker für eine elegante und gemütliche Atmosphäre ! Modernes Design. Sitzkissen für einen erstklassigen Komfort. Rückenlehne sehr pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DOGEWOOD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl DOGEWOOD
max. Sitzhöhe:
48 cm
Maße:
48,5 x 83 x 53,5 cm (B x H x T)
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
5,2 kg
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Polyurethanschaum
Material der Rückenlehne:
Polypropylen
Material des Gestells:
Massivholz, lackiert/Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
buche
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
28
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,85*
€ 154,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 138,60*
€ 177,44*
25 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 176,76*
€ 222,61*
351 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 178,48*
€ 231,78*
Lager 1682
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 192,02*
€ 235,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 235,43*
€ 280,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 233,64*
€ 278,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 219,95*
€ 261,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,58*
€ 252,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 192,02*
€ 228,50
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 96,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHDOGEX2.23.01
ab € 161,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.