Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFCHDOGEX22313 Herst.-Nr.: CHDOGEX2.23.13 EAN/GTIN: 3660141230130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ein Klassiker für eine elegante und gemütliche Atmosphäre!
- Modernes Design, Sitzkissen für einen erstklassigen Komfort
- 2er-Set Stühle Sitzschale: Kunststoff- Polypropylen mit Sitzkissen aus Polyurethanschaum
- Sitzkissen für einen erstklassigen Komfort, Rückenlehne aus Polypropylen
- Gestell: Massivholz Buche, lackiert - Metallverstrebungen schwarz
- Sitzhöhe: 48 cm
- Maße: H 83 cm x B 48.5 x T 53.5 cm
- Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Armlehne vorhanden: | nein | Breite: | 485 mm | Bruttogewicht: | 13.0000 kg | Farbe: | weiß | Farbe des Fußes: | braun | Höhe: | 830 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Paperflow | Material: | PP (Polypropylen) | Material des Fußes: | Holz | Packungsinhalt: | 2 Stück | Sitzhöhe: | 48 cm | Tiefe: | 535 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Formschalenstuhl, Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, Bistorstuhl, Cafeteriastuhl, Stuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 124,85* | € 154,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 138,60* | € 177,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 176,76* | € 222,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | 351 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 178,48* | € 231,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 192,02* | € 235,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|