| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800005560 Herst.-Nr.: FTCROWN.08 EAN/GTIN: 3660141233322 |
| |
|
| | |
| Der Clubsessel der neuen Generation! Modernes Design und hervorragender Sitzkomfort. Die abgerundete Form der Rückenlehne bietet ein bequemes Sitzvergnügen! Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CROWN | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sessel CROWN | Maße: | 73 x 69 x 63,5 cm (B x H x T) | max. Sitzhöhe: | 38 cm | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Werkstoff des Bezuges: | 100 % Polyester | Werkstoff des Fußes: | Polypropylen | Farbe: | grün | Farbe des Fußes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,72* | € 390,30* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,07* | € 397,10* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 380,51* | € 446,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 412,59* | € 481,34* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,72* | € 493,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|