| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600571 Herst.-Nr.: FTCROWN.08 EAN/GTIN: 3660141233322 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Besuchersessel "CROWN", grün Sitzschale & 4 Füße aus PP, Sitzfläche aus Hartfaserplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester, Polsterfüllung aus Schaum- stoff, Sitzfläche: (B)370-620 x (T)530 mm, Höhe Sessel: 690 mm, Sitzhöhe: 380 mm, Lieferung erfolgt montiert (FTCROWN.08) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 322,86* | € 380,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,41* | € 380,45* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 345,35* | € 405,65* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 379,14* | € 440,10* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,14* | € 503,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|