Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,1-Sitzer,Bezug Polyester,Rücken PP grün,HxBxT 690x730x635mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228085
228085
228085
Artikel-Nr.:
     711-228085
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTCROWN.08
EAN/GTIN:
     3660141233322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
Sessel
  • 1-Sitzer
  • Sitz gepolstert
  • Bezug aus Polyester
  • Rücken aus Polypropylen in grün
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 x 730 x 635 mm
  • Sitz Höhe 380 mm
  • mit Armlehnen
  • Füße
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Sessel, Sitzmöbel, Empfangsmöbel, Loungemöbel, Loungesessel

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Sitzplätze Anzahl:
1 Stück
Polsterung:
Sitz
Material Bezug:
Polyester
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
grün
Sitzhöhe:
380 mm
Höhe:
690 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
635 mm
Unterbau:
Füße
Armlehnen Ausführung:
ja
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
12.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Sessel, besuchersessel, Sitzmöbel, Empfangsmöbel, Loungemöbel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 390,30*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 336,07*
€ 397,10*
€ 5,50*
ab € 380,51*
€ 446,28*
€ 4,95*
ab € 412,59*
€ 481,34*
Lager 711
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 422,72*
€ 493,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,48*
€ 587,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,72*
€ 585,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,47*
€ 565,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.06
ab € 319,37*
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.11
ab € 318,05*
Sonstiges
Paperflow
FTCROWN.13
ab € 319,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.