Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk Loungetisch G60.13.13 60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-810009501
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     G60.13.13
EAN/GTIN:
     3660141221930
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
easyDesk® Beistelltisch 600 x 600 mm (Ø x H) weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beistelltisch
Maße:
600 x 600 mm (Ø x H)
Dicke der Platte:
25 mm
Durchmesser der Säule:
60 mm
Fußdurchmesser:
495 mm
höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
12,4 kg
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Material des Gestells:
Stahl, epoxylackiert
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, beistelltisch rund, allzwecktisch, paperflow beistelltisch, Beistelltische, Büromöbel, Computertische, Druckertische, Schreibtische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 113,48*
€ 143,26*
€ 5,50*
ab € 112,56*
€ 143,26*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 145,91*
€ 4,95*
ab € 125,72*
€ 161,93*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 158,32*
€ 207,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
G60.13.23
ab € 112,54*
Ähnlich
Paperflow
G80.13.23
ab € 126,23*
Ähnlich
Paperflow
G80.13.13
ab € 122,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.