| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-810048701 Herst.-Nr.: TBS65.23.13 EAN/GTIN: 3660141226355 |
| |
|
| | |
| Skandinavisches Design. Fleckenwiderstandsfähig und kratzfest. Mit abgeschrägten Kanten. Leichte Montage. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SCANDI | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Beistelltisch SCANDI | Maße: | 650 x 350 x 400 mm (B x H x T) | Dicke der Platte: | 19 mm | höhenverstellbar: | Nein | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Platte: | MDF | Material des Gestells: | Massivholz | Art der Gestelloberfläche: | lackiert | Farbe der Tischplatte: | weiß | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | lackiert | Farbe des Gestells: | buche, lackiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 88,30* | € 116,56* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,20* | € 131,58* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 101,71* | € 133,47* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,17* | € 153,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 132,32* | € 165,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|