Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch SCANDI, oval, 4-Fuss Gestell aus Massivholz, B 650 x T 400 x H 350 mm, weiss /Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146958
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     TBS65.23.13/BUCHE-WEISS
EAN/GTIN:
     3660141226355
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch buche
beistelltisch

Auch ein kompakter Tisch kann einen grossen Eindruck hinterlassen. Vor allem, wenn er so aussieht wie der Beistelltisch SCANDI.

Die ovale 19 mm starke Tischplatte mit abgeschrägten Kanten ist aus einer mitteldichten Holzfaserplatte (MDF) gefertigt und entweder in Schwarz oder Weiss lackiert erhältlich. Ihre Verarbeitung überzeugt durch Kratzfestigkeit und Unempfindlichkeit gegen Flecken.

Das Gestell aus edler massiver Buche mit vier schrägen Beinen verpasst dem Beistelltisch ein feines skandinavisches Flair. Sie können zwischen verschiedenen Grössen wählen, die sich optisch nahtlos in Ihre Einrichtung einfügen.

Tischplatte:

  • MDF-Platte, lackiert
  • Ovale Tischform
  • Plattenstärke: 19 mm
  • Abgeschrägte Kanten
  • Verschiedene Farben

Tischgestell:

  • 4-Fuss-Gestell mit schrägen Beinen
  • Massivholz, Buche
  • Lackiert

Weitere Details:

  • Skandinavisches Design
  • Leichte Montage
  • Höhe: 350 mm
  • Verschiedene Breiten und Tiefen verfügbar
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
19 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
weiss
Oberfläche Gestell:
lackiert
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
4-Fuss-Gestell
Oberfläche:
lackiert
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
Buche
Tiefe:
400 mm
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
350 mm
Material Gestell:
Buchenholz
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Breite:
650 mm
Tischform:
Oval
Weitere Suchbegriffe: 146958, 146958-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Büromaschinenständer, Kopiererwagen, Telefonständer, Telefonwagen, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 98,40*
€ 129,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 129,14*
€ 4,95*
ab € 101,23*
€ 132,38*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 153,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,16*
€ 165,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBS115.23.01
ab € 167,92*
Sonstiges
Paperflow
TBS115.23.13
ab € 167,94*
Sonstiges
Paperflow
TBS65.23.01
ab € 98,49*
Sonstiges
Paperflow
TBS85.23.01
ab € 128,44*
Sonstiges
Paperflow
TBS85.23.13
ab € 128,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.