Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Ultradex Stellwand 747508 200x120cm beids. Whiteboard Stabfuß weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ultradex
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-820005801
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
747508
EAN/GTIN:
4024158022260
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Kann im Hoch- oder Querformat montiert werden. Alle magnetischen Systemteile lassen sich darauf schnell anordnen und wieder verändern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FAIR
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard FAIR
Maße der Oberfläche:
200 x 120 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Stabfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Standrohre, 2 Füße, 4 Tafelklemmen, Innensechskantschlüssel
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Material des Gestells:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
silber
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel 200 x 120 cm
,
magnet board
,
magnet-board 2,00 m x 2,00 m
,
Board
,
Magnettafeln
,
Magnetwände
,
Präsentationssysteme
,
Schreibtafeln
,
Schreibwandtafeln
,
Tafeln
,
Wandschreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Whiteboardtafeln
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,99*
€ 839,40*
Lager 2567
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 805,87*
€ 839,41*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 830,73*
€ 924,76*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 877,73*
€ 941,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,40*
€ 998,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,75*
€ 995,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,71*
€ 979,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,88*
€ 966,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,99*
€ 954,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dekohalter für Stell-u.Trennwandsystem silber, VPE 2 Stück
Ultradex
740600
ab € 5,50*
Sonstiges
Haltemagnete, rund Ø 20mm, farbig sortiert, VPE 10 Stück
Ultradex
844199
ab € 1,69*
Sonstiges
Microfasertuch 40x40 cm blau HKS 44, VPE 1
Ultradex
8339
ab € 5,59*
Sonstiges
Ordnerhalter für Tafeln, DIN A4 B225xH155xT92mm, grau
Ultradex
9270
ab € 56,16*
Sonstiges
Prospektbox DIN A4 hoch, magnetisch B237xH251xT36mm, transparent
Ultradex
9272
ab € 32,27*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker mit Rundspitze, VPE 6 Stück
Ultradex
8458N99
ab € 26,74*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker Rundspitze, 11 schwarz, VPE 4 Stück
Ultradex
8458N11
ab € 17,83*
Sonstiges
Zubehörset für Schreibtafeln: Marker, Stiftehalter, Wischer, Spray, Magnete
Ultradex
8332N
ab € 41,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen