Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Tischleuchte Multiflex 41-5010.715 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-862021800
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.715
EAN/GTIN:
     7612176082860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Robuste und vielfältig verstellbare LED-Leuchte, Lichtintensität ist stufenlos dimmbar. 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar von warmweiß bis tageslichtweiß. Kopf horizontal und vertikal schwenkbar sowie in der Längsachse neigbar. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Multiflex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte Multiflex
Einsatzbereich:
Innenbereich
gewichteter Energieverbrauch:
je Lichtquelle: 9 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
20.000 h
Lichtstrom:
550 lm
Lampenspannung:
100-240 V
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
3.100, 4.400, 6.100 K
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
40 cm Abstand: 1.325 lx
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. Ausladung:
66 cm
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
15 cm
Armlänge (unten):
39 cm
Gesamthöhe:
60 cm
Kabellänge:
1,25 m
Gewicht:
1,4 kg
Werkstoff:
ABS Kunststoff/Eisen/Polystyrol
Farbe:
weiß/silber
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 56,87*
€ 70,25*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 62,00*
€ 73,21*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 65,62*
€ 76,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 77,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.008
ab € 43,48*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 55,65*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,85*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.