Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Hansa LED-Tischleuchte Multiflex, silber, Klemme und Fuß (61000302)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Styro
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-61000302
Hersteller:
HANSA world of office
Herst.-Nr.:
41-5010.715
EAN/GTIN:
7612176082860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Hansa LED-Tischleuchte Multiflex, silber, Klemme und Fuß
Leistung: 9W, gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
Lichtstrom: 550 Lumen, Farbtemperatur: 3100, 4400, 6100K
max. Beleuchtungsstärke: 1325Lux (40cm), Lebensdauer 20.000h
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(41-5010.715)
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
Ausladung: max. 660 mm, Höhe: max. 600 mm,
Armlänge: 390 x 150 mm, mit Standfuß und Klemme
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Tischleuchten
>
LED-Leuchten, Standfuß
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
led schreibtischlampe 6000k
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Tischleuchten
,
LED-Leuchten, Standfuß
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 56,85*
€ 69,49*
Lager 1682
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 61,82*
€ 73,05*
Lager 467
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 61,96*
€ 73,24*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 77,96*
Lager 103
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,30*
€ 78,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Klemmleuchte Ray schwarz
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 56,17*
Ähnlich
LED Tischleuchte 4 Stars mit Klemme schwarz
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,93*
Ähnlich
LED Tischleuchte 4 Stars mit Klemme silber
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,86*
Ähnlich
LED Tischleuchte Manhattan chrom
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen