Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tischleuchte MAULintro 8205902 LED Standfuß ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EEK
EEK
Produktabbildung - Einzelabbildung
EEK
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-862028501
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205902
EAN/GTIN:
     4002390082471
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Leistungsstarke, kompakte LED-Leuchte. Platzsparend mit gutem Aktionsradius. Hervorragend geeignet für alle Feinarbeiten z. B. in Werkstätten, für Bastler, im Labor- oder Kosmetikbereich. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULintro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte MAULintro
Energieeffizienzklasse:
E
gewichteter Energieverbrauch:
11 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 20.000 h
Lichtstrom:
1.449 lm
Lampenspannung:
220-240 V
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der LEDs:
72 LEDs
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 6.500 K
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 2.920 lx
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
29,5 cm
Armlänge (unten):
29,5 cm
Gesamthöhe:
50 cm
Maße des Leuchtenkopfes:
33,5 x 5,5 x 8,5 cm (B x H x T)
Durchmesser des Leuchtenfußes:
23,5 cm
Kabellänge:
1,7 m
Gewicht:
2 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 95,65*
€ 115,73*
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 125,50*
11 Tage
45
€ 5,87*
ab € 106,45*
€ 128,94*
€ 6,78*
ab € 109,33*
€ 130,46*
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 130,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.