Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Taschenlampe THL 300 LuxPremium 1178690 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-870006100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178690
EAN/GTIN:
     4007123663262
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
LED Taschenlampe mit extrem heller CREE LED (vorne) und zusätzlicher COB LED (seitlich) eignet sich perfekt als Warnlicht und Notbeleuchtung. Taschenlampe mit Seitenlicht und 8 verschiedenen Licht-Modi, welche in Sequenzen (Sequenzen: Spotlicht vorne 100 % - 20 %, Flächenlicht seitlich 100 % - 40 % - rot- rot blinken - aus) oder alternativ über eine Direktsteuerung (Direktsteuerung: Spotlicht vorne 100 % oder Flächenlicht rotblinken) über einen Schalter bedient werden kann. LED Taschenleuchte mit praktischem 180° einklappbaren Haken und Magnet - perfekte Voraussetzung für eine flexible Befestigung an bspw. Metalloberflächen. Die batteriebetriebene Taschenlampe eignet sich dank der Schutzart für die Verwendung in Außenbereichen, z. B. beim Camping.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LuxPremium THL 300
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenlampe LuxPremium THL 300
Maße:
41 x 41 x 172 mm (B x H x T)
Leuchtweite:
200 m
Lichtstrom:
360 + 240 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
7.500 K
Leuchtdauer:
30 h
Schutzart (IP):
IP54
magnethaftend:
Ja
spritzwassergeschützt:
Ja
Staubschutz vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
3 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht:
190 g
Werkstoff:
Metall
Gehäusefarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Handleuchten, Leuchtmittel, Taschenlampen, Taschenleuchten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
916
10
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 15,05*
1
€ 8,95*
ab € 11,18*
€ 16,19*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 16,44*
5 Tage
914
1
€ 8,50*
ab € 11,7127*
€ 16,4527*
1
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.